※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
コーティングエンドミル(2枚刃)
SEM2080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
8
2
2.5
3
5
8
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
【DCON】4
【DCON】6
【DCON】8
シャンク径(mm)
8
4
6
8
刃長(mm)
20
6.5
9
15
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05846527
品番
SEM2080
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れる、汎用ソリッドエンドミルの決定版で、シュリンク対応シャンクです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼(~50HRC)。
トラスコ品番
492-0473
全長(mm)
64
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
シャンク径(mm)
8
材質
超硬合金
表面処理
TiAINコート
コーティング
TiAINコート
コーナーR(mm)
ピン角
刃径(mm)
8
切削径(Φmm)
【DC】8
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】64
最大切込み(mm)
【APMX】20