M6 T型ハンドル カネテック 05846592

T型ハンドル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M6×P1.0 深さ8mm
内容量1個注文コード05846592品番M6
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
寸法(縦×横)(mm)25×25太さ(Φmm)6ねじ寸法M6×P1.0 深さ8mm適合KM-025C、KM-03C用材質SGD2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-22
用途: 制作補助

ハンドルがちぎれる物があります。溶接が良くない。改良の必要有ります。

1が参考にしています
対象商品 : 05846592
2024-04-24
用途: ネオジム磁石の固定用
建設業・工事業

ネオジム磁石の固定用に使用しましたが、塗装が弱く腐食しやすかった。

対象商品 : 05846601
2023-07-19
用途: ヒンジ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

M8 ピッチ1.25㎜とあるが、不思議なことに、M8のナットが全く入らず。細目系も全くダメ。長さに余裕が有ったのでM8のネジを切り直して使用した。M8ピッチ1.25の仕様を信じない方が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 05846592
2017-06-15
用途: 溶接タブ固定
製造業

モノタロウさんの磁石に取り付けました。
ピッタリで良かったです。
ダメになったらまた欲しいと思います。

対象商品 : 05846592
2021-04-23
用途: マグネットホルダーネオジム磁石用取り手

モノタロウマグネットホルダーネオジム磁石が強力な360Nで吸着力を発揮しするので、背部のねじ穴に組み込むことができ、より吸着、保持できます

対象商品 : 05846592
2017-04-21
用途: 現場
建設業・工事業

ネオジム磁石には必要ですね。
くっついたらはずすのに大変、これがあると楽に外せます。

対象商品 : 05846592
2021-10-19
用途: 永磁ホルダにつける

永磁ホルダに取り付ける様に購入。セット売りがあれば注文の簡単でいいのですが、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする