※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック
FAGCNA16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
16
14
16
刃長(mm)
47
37
47
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05846877
品番
FAGCNA16
参考基準価格(税別)
¥65,540
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
トラスコ品番
322-1590
刃長(mm)
47
刃径(mm)
16
切削径(Φmm)
【DC】16
最大切込み(mm)
【APMX】47
刃数
4
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
表面処理
FAコーティング
コーティング
FAコーティング
シャンク径(mm)
16
機能長さ(mm)
【LF】110