曜日別特売
FX-MG-EML-13 ”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ) OSG(オーエスジー) 05846902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-MG-EML-13 ”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ) OSG(オーエスジー) 05846902
FX-MG-EML-13 ”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ) OSG(オーエスジー) 05846902
FX-MG-EML-13 ”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ) OSG(オーエスジー) 05846902

”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
刃径(mm)13
シャンク径(Φmm)【DCON】12
シャンク径(mm)12
全長(mm)100
内容量1本注文コード05846902品番FX-MG-EML-13
参考基準価格(税別)¥75,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(40HRCまで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(45HRCまで)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(350HBまで)。
トラスコ品番
200-4241
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
【DCON】12
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
13
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
40
表面処理
FXコーティング
コーティング
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
切削径(Φmm)
【DC】13
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】100
最大切込み(mm)
【APMX】40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする