OSG(オーエスジー)
”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ)
耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(40HRCまで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(45HRCまで)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(350HBまで)。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
40
表面処理
FXコーティング
コーティング
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
【APMX】40
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05846902
FX-MG-EML-13
200-4241
100
【DCON】12
12
13
¥
75,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05847498
FX-MG-EML-15
200-4305
105
【DCON】16
16
15
¥
73,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください