曜日別特売
RC50-2.5S ラークコード 三立電器工業 05847265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC50-2.5S ラークコード 三立電器工業 05847265
RC50-2.5S ラークコード 三立電器工業 05847265

ラークコード

(6件のレビュー)
取扱い終了
公称スケア数50mm2
内容量1本注文コード05847265品番RC50-2.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線
溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!!
従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。
狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。
ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。

公称スケア数50mm2 仕様ホルダー(AS400)+ケーブル2.5m+ケーブルジョイント(JB500プラグ)外径(Φmm)10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05847256
2020-07-28
用途: 溶接時の疲労軽減と溶接の仕上げ品質をあげる
株式会社ストリウム建設業・工事業

楽に溶接のテンカイができる、壊れにくい、自分のものだと何をするのにも迷わない、
軽い、長さが丁度いい、焼けにくいように思う 新品なので熱くならない
ジョイントが丁度いいところにある(ちょうどいい長さである)

2が参考にしています
対象商品 : 05847247
2017-07-31
用途: 溶接作業

柔らかくて、溶接しやすいです。また購入したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 05847247
2017-06-03
用途: アーク溶接

柔らかく、狭小でも作業性良く、大変楽に溶接作業ができます。

2が参考にしています
対象商品 : 05847256
2016-11-10
用途: 溶接
株式会社ストリウム建設業・工事業

良かったけど~パイプまくわけじゃないし、現場の周りが海なのでもったいない 1度つかれば錆びてきて値段の割に合いません。ちゃんとした足場や陸上で使いたい品です。びっくりするほど柔らかく自分が溶接が、うまくなったかのような気にさせられます。

対象商品 : 05847256
2015-07-23
用途: 建設機械の修理等

38スケアを購入しましたが、軽いしめちゃくちゃ柔らかいです。
φ5×450の棒をよく使いますので肩の疲れが全然違います。
高価なのでためらっていましたがもっと早く購入すれば良かったです。
メスのワンタッチジョイントも付属されているので別途、割高なバラで購入しなくても接続する事が出来ました。

対象商品 : 05847247
2014-09-06
用途: 機械の細かな簡単な溶接修理

本当に柔らかく、そして軽いのでいろんな角度から溶接するのに振り回しやすい。耐久性についてはこれからですが、便利と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする