※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
”FXエンドミル”(4枚刃・刃長ロングタイプ)
FX-MG-EML-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
15
13
15
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
【DCON】12
【DCON】16
シャンク径(mm)
16
12
16
全長(mm)
105
100
105
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05847498
品番
FX-MG-EML-15
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ4枚刃エンドミルロング刃タイプです。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(40HRCまで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(45HRCまで)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(350HBまで)。
トラスコ品番
200-4305
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
15
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
40
表面処理
FXコーティング
コーティング
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
切削径(Φmm)
【DC】15
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
【LF】105
最大切込み(mm)
【APMX】40