曜日別特売
MTC-1515MT 60HZ 冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 15Mpa マーテック 05848661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTC-1515MT 60HZ 冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 15Mpa マーテック 05848661
MTC-1515MT 60HZ 冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 15Mpa マーテック 05848661
MTC-1515MT 60HZ 冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 15Mpa マーテック 05848661
MTC-1515MT 60HZ 冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 15Mpa マーテック 05848661
MTC-1515MT 60HZ 冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 15Mpa マーテック 05848661
MTC-1515MT 60HZ 冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 15Mpa マーテック 05848661

冷水高圧洗浄機 トランスフォーマー 15Mpa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
トラスコ品番136-5919
内容量1台注文コード05848661品番MTC-1515MT 60HZ
参考基準価格(税別)¥750,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
¥619,800

4種類(0°、15°、25°、40°)のノズルが標準装備、ワンタッチ交換できます。
シンプルな操作パネルどなたでも簡単に操作できます。
ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性があがります。

用途
食品・建築土木・畜産・各種工場で汚れを落しに。
トラスコ品番
136-5919
材質
スチールとポリエチレン樹脂
幅(mm)
590
高さ(mm)
1042
奥行(mm)
815
電源(V)
三相200
電源
三相200V
給水方式
水道直結/自吸式
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
15
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする