サンフラッグ(旧:新亀製作所)
SF パーフェクト2 DR #3300 +2X100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05848717
品番
NO3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。
マグピタは移動、取り外しが可能です。
先端形状
プラス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
853-2456
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
200
質量(g)
94
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
37
材質(軸)
工業用特殊鋼材
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし