大島屋
ウッドカーペット 江戸間
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・短辺
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
オーク
短辺(mm)
3500
注文コード
05849196
品番
16829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
広げて敷くだけでフローリングに早変わりします。
用途
リフォームに。
模様替えに。
床面保護に。
トラスコ品番
700-4510
色
オーク
短辺(mm)
3500
材質
メラミン硬質塗装、化粧合板、MDF、不織布
厚さ(mm)
4
長辺(mm)
2600
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません