ウッドカーペット 江戸間
広げて敷くだけでフローリングに早変わりします。
- 用途
- リフォームに。
模様替えに。
床面保護に。
- 材質
- メラミン硬質塗装、化粧合板、MDF、不織布
- 厚さ(mm)
- 4
- 長辺(mm)
- 2600
- 内容量
- 1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全15種類を絞り込む
色
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マット の新着商品
カテゴリ


















![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07680351-261120-02.jpg)
![足元見やすい階段マット リーフ サンコー[日用品] 足元見やすい階段マット リーフ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07680360-261120-02.jpg)




![”プロマット[[R上]]” エー・エム・プロダクツ ”プロマット[[R上]]” エー・エム・プロダクツ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



