曜日別特売
027945 曲がる・シュロホーキ コンパル 05849799

027945 曲がる・シュロホーキ コンパル 05849799
027945 曲がる・シュロホーキ コンパル 05849799
027945 曲がる・シュロホーキ コンパル 05849799
027945 曲がる・シュロホーキ コンパル 05849799

曲がる・シュロホーキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(30本)
注文コード
05849799
品番
027945
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

伸縮ハンドル(最長300cm)と角度調節機能でとりにくい裏側やななめなどのお掃除に。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。

用途
事務所・工場などの屋内外のお掃除に。
トラスコ品番
138-3761
材質
・ホーキ部:シュロ繊維、・ハンドル:アルミ合金、・グリップ:EVA樹脂
長さ(cm)
毛:23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする