曜日別特売
18703 コスモス RPP アラカルトクロス パール(PEARL) 05850176

コスモス RPP アラカルトクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
トラスコ品番
682-3518
注文コード
05850176
品番
18703
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

タオルのような柔らかな手触りで、使い心地が良いリバーシブルタイプのクロスです。

トラスコ品番
682-3518
幅(mm)
210
高さ(mm)
220
奥行(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする