曜日別特売
LSD11.35X300 ストレートロングドリル NACHI(不二越) 05851685

ストレートロングドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)11.35
11.35
11.2
11.25
11.3
11.4
11.45
11.5
11.55
11.6
11.65
11.7
11.75
11.8
11.85
11.9
11.95
12
12.05
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
全長(mm)300
シャンク径(Φmm)11.35
11.35
11.2
11.25
11.3
11.4
11.45
11.5
11.55
11.6
11.65
11.7
11.75
11.8
11.85
11.9
11.95
12
12.05
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
溝長(mm)175
内容量1本注文コード05851685品番LSD11.35X300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ドリル径(Φmm)11.35溝長(mm)175全長(mm)300シャンク径(Φmm)11.35材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする