NACHI(不二越)
ストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
11.5
11.5
11.5
11.2
11.25
11.3
11.35
11.4
11.45
11.55
11.6
11.65
11.7
11.75
11.8
11.85
11.9
11.95
12
12.05
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
全長(mm)
200
800
1000
300
200
400
500
600
350
450
700
シャンク径(Φmm)
11.5
11.5
11.5
11.2
11.25
11.3
11.35
11.4
11.45
11.55
11.6
11.65
11.7
11.75
11.8
11.85
11.9
11.95
12
12.05
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
溝長(mm)
125
500
1000
175
125
200
300
400
600
450
250
全202種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05851764
品番
LSD11.5X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
125
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
11.5
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク