NACHI(不二越)
ストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
11.7
11.7
11.7
11.2
11.25
11.3
11.35
11.4
11.45
11.5
11.55
11.6
11.65
11.75
11.8
11.85
11.9
11.95
12
12.05
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
全長(mm)
500
800
1000
300
200
400
500
600
350
450
700
シャンク径(Φmm)
11.7
11.7
11.7
11.2
11.25
11.3
11.35
11.4
11.45
11.5
11.55
11.6
11.65
11.75
11.8
11.85
11.9
11.95
12
12.05
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
溝長(mm)
300
500
1000
175
125
200
300
400
600
450
250
全202種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05851922
品番
LSD11.7X500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.7
溝長(mm)
300
全長(mm)
500
シャンク径(Φmm)
11.7
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク