PN-WR100L 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り アイリスオーヤマ 05852152

PN-WR100L 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り アイリスオーヤマ 05852152
PN-WR100L 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り アイリスオーヤマ 05852152
PN-WR100L 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り アイリスオーヤマ 05852152
PN-WR100L 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り アイリスオーヤマ 05852152
PN-WR100L 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り アイリスオーヤマ 05852152
PN-WR100L 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り アイリスオーヤマ 05852152
PN-WR100L 2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り アイリスオーヤマ 05852152

2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
内容量1箱(100枚)注文コード05852152品番PN-WR100L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

不織布2層タイプのプリーツマスクです。食品加工・衛生管理・店舗等の現場での飛沫防止・異物混入対策にお使いいただけます。立体プリーツ構造が口元に空間を作り、作業中でも息苦しさを感じさせません。やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。ノーズフィッター入りです

用途
飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策
材質
本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状
プリーツ型
寸法(mm)
175×90
色
ホワイト
サイズ
ふつう
質量(g)
1.9
タイプ
紐:耳かけ
構造
2層

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする