- 質量(kg)
- 23
- 色
- ホワイト
- 外形寸法(mm)
- 590×760×354
- 機能
- クイックパルスバーナ / インバーター / ボディサーモ付 / ecoモード / 入タイマー / 両煙突式 / 液晶クリアビュー / 灯油使用量表示 / ecoサイン / 設定室温デジタル表示 / オープンポケット / 2ウェイ操作 / 10年バックアップタイマー / 炎監視 / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品
- 暖房出力(kW)
- 7.00~1.52
- 省エネ基準達成率(%)
- 100
- エネルギー消費効率(%)
- 69
- 暖房の目安
- 木造(戸建)18畳 / コンクリート(集合)29畳
- 待機時消費電力(W)
- 0.7