ホシザキ
リーチイン冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1890
900×450×1890
900×650×1890
1200×450×1890
1200×600×1890
1200×650×1890
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05855320
品番
RSC-90FT
参考基準価格(税別)
¥978,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
自然冷媒
用途
食材の陳列
質量(kg)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1890
電源
単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)
232/232
冷却能力(℃)
0~10
注意
※おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません