曜日別特売

リーチイン冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1890
内容量1個注文コード05855347品番RSC-120FM
参考基準価格(税別)¥1,147,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

自然冷媒

用途
食材の陳列
質量(kg)
131
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×1890
電源
単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)
232/232
冷却能力(℃)
0~10
注意
※おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする