曜日別特売
RSMS910A-PS1900-4 スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用) ERECTA(エレクター) 05857766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSMS910A-PS1900-4 スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用) ERECTA(エレクター) 05857766
RSMS910A-PS1900-4 スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用) ERECTA(エレクター) 05857766
RSMS910A-PS1900-4 スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用) ERECTA(エレクター) 05857766
RSMS910A-PS1900-4 スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用) ERECTA(エレクター) 05857766
RSMS910A-PS1900-4 スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用) ERECTA(エレクター) 05857766
RSMS910A-PS1900-4 スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用) ERECTA(エレクター) 05857766
RSMS910A-PS1900-4 スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用) ERECTA(エレクター) 05857766

スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ180mm用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)1892
棚段数4
棚段数(段)4
内容量1台注文コード05857766品番RSMS910A-PS1900-4
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×1892棚段数4付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)クローム高さ(mm)1892タイプ単体奥行(mm)460間口(mm)910棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,250/税込5,775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする