※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
スーパーエレクター スランテッドシェルフ W910
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05857845
品番
ST910
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
見やすく、手に取りやすい。人に優しい機能のカタチ、傾斜棚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×460×120
均等耐荷重(kg/段)
250
棚段数
1
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット
質量(kg)
4.9
色
クローム
高さ(mm)
120
タイプ
単体
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
耐荷重(kg/段)
250
耐荷重(kg)
250
材質(棚板)
スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
材質(スリーブ)
樹脂
ポール径(Φmm)
25.4
棚段数(段)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
棚板内寸・間口(mm)
838
棚板内寸・奥行(mm)
388
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500