DKT-25S-OR-50 コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン 05857858

DKT-25S-OR-50 コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン 05857858
DKT-25S-OR-50 コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン 05857858
DKT-25S-OR-50 コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン 05857858

コルゲートチューブオレンジ色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(mm)25.5
内容量1巻(50m)注文コード05857858品番DKT-25S-OR-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。
・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。

用途
・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。
肉厚(mm)
0.45
外径(mm)
32
内径(mm)
25.5
材質
難燃性ポリプロピレン
色
オレンジ
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-40~110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.12MB) (0.07MB) (0.15MB)
注意
※・使用温度範囲内での使用をお願いいたします。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする