デンカエレクトロン
コルゲートチューブオレンジ色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(mm)
10.0±0.3
10.0±0.3
25.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
05857867
品番
DKT-10S-OR-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・EV車用ハーネス・高電圧ケーブル保護に最適なオレンジ色難燃性PPコルゲートチューブです。
・縦スリット入りの為、後付け取り外し・線材の収納が容易です。
用途
・EV車用ハーネス保護や高電圧ケーブルの保護として使用されております。
肉厚(mm)
0.3
外径(mm)
13
内径(mm)
10.0±0.3
材質
難燃性ポリプロピレン
色
オレンジ
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-40~110
外径公差(mm)
±0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.06
関連資料:
(0.12MB)
(0.07MB)
(0.15MB)
注意
※・使用温度範囲内での使用をお願いいたします。
商品説明動画
参考になった