1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。