BT50-NDC16-165 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 05858544

BT50-NDC16-165 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 05858544
BT50-NDC16-165 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 05858544
BT50-NDC16-165 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 05858544

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本コレットツカミ能力d(mm)2.5-16.0基準径からの長さL2(mm)165注文コード05858544品番BT50-NDC16-165
参考基準価格(税別)¥42,460販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)
ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。
ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。
クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。

質量(kg)4.6コレットツカミ能力d(mm)2.5-16.0ナット外径D(Φmm)42全長L1(mm)266.8基準径からの長さL2(mm)165テーパーBT50 7/24使用するコレットYCC16使用するスパナFS42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする