BT50-NDC25-135 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 05858596

BT50-NDC25-135 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 05858596
BT50-NDC25-135 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 05858596
BT50-NDC25-135 ニュードリルミルチャック ユキワ精工 05858596

ニュードリルミルチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本コレットツカミ能力d(mm)5.0-25.0基準径からの長さL2(mm)135注文コード05858596品番BT50-NDC25-135
参考基準価格(税別)¥45,540販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)
ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。
ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。
クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。
ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。

質量(kg)4.7コレットツカミ能力d(mm)5.0-25.0ナット外径D(Φmm)62全長L1(mm)236.8基準径からの長さL2(mm)135テーパーBT50 7/24使用するコレットYCC25使用するスパナFS62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする