YCC7-3.5 ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工 05858781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YCC7-3.5 ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工 05858781
YCC7-3.5 ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工 05858781

ドリルミルコレット(YCC7型標準級)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05858781品番YCC7-3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620

ドリルミルチャック用のコレットです。

外径D(Φmm)13ツカミ能力d(mm)3.5~3.0長さL(mm)20口径有効長さl(mm)17.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする