BT50-SGC12-120 スーパーG1チャック ユキワ精工 05860346

BT50-SGC12-120 スーパーG1チャック ユキワ精工 05860346
BT50-SGC12-120 スーパーG1チャック ユキワ精工 05860346
BT50-SGC12-120 スーパーG1チャック ユキワ精工 05860346

スーパーG1チャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0
全長L1(mm)221.8
内容量1本注文コード05860346品番BT50-SGC12-120
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。
高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。
高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。
高バランス・・・高速切削に最適です。
安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。

質量(kg)2.3コレットツカミ能力d(mm)2.0-10.0ナット外径D(Φmm)31全長L1(mm)221.8基準径からの長さL2(mm)120長さ調整ねじ最大(mm)110テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M14X1.5使用するコレットSG12使用するフックスパナFS36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする