H19-55BL ハイ19 タジマツール(TJMデザイン) 05861737

H19-55BL ハイ19 タジマツール(TJMデザイン) 05861737
H19-55BL ハイ19 タジマツール(TJMデザイン) 05861737

ハイ19

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個テープ長さ(m)5.5注文コード05861737品番H19-55BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,380

シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級、両面目盛。
スタンダードタイプ

テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19目盛仕様メートル目盛種類フリー目盛種別両面材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付トラスコ品番293-1206タイプベルトクリップ付長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦67×横62×奥33本体質量(g)225材質(ケース)ABS樹脂JISクラスJIS1級
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05861737H19-55BL02450454H19-55H19-55BL ハイ19 タジマツール(TJMデザイン) 02450454ハイ19タジマツール(TJMデザイン)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450454
2022-07-11
用途: 仕事で使用
農・林・水産業

耐久性と精度を求めるとここのメーカーになる
ただネットだからといって特別安いわけでなく
近所の作業服屋さんでも同じ値段だった
わざわざネットで買うメリットはない
何かのついでに買う代物

対象商品 : 02450445
2019-03-14
用途: 段ボール製函の寸法確認。
運輸・通信業

ベテランさんはロックなしのハイシリーズをご指名。やっぱりTajimaは高品質です。

対象商品 : 02450445
2019-01-16
用途: 鉄鋼製品製作
製造業

強くて長持ち 使いやすいサイズも小さいので携帯に便利

1が参考にしています
対象商品 : 02450445
2019-04-29
用途: 採寸

引き戻す力が強く端で指を切創した。巾があり長尺採寸でも腰折れせず使い勝手が良かった。

対象商品 : 02450454
2017-01-20
用途: シャーリング作業
東邦ラス工業株式会社

先端を当てて寸法だしをする時はずれにくいので作業がしやすい。数字も見やすい。

対象商品 : 02450454
2015-11-07
用途: 製品製作
製造業

コンパクトで使いやすい。巻き戻りが少し強いと感じる。

対象商品 : 02450454
2016-08-05
用途: 計測

とても使いやすい。
今回は以前使っていた物が壊れたので同じ物を購入した。

対象商品 : 05861764
2019-04-15
用途: マーキング等

マーキング、寸法測定などに使用してますが
個人的には以前の製品より明らかにテープの強度が落ちてます。
材質の進歩でテープ自体以前より薄くできるのでしょうが
キンクには明らかに弱くなってると感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする