取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内
厚さ:5.5以内
種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)22材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪トラスコ品番292-0514長さ(m)7.5外形寸法(mm)縦86×横78×奥50本体質量(g)364JISクラスJIS1級