R-60 オービタルサンダー 理研コランダム 05862675

オービタルサンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1台)注文コード05862675品番R-60
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。

回転数(min-1[r.p.m])8500付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.74空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする