PLUS(プラス)[文具]
いつものラベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05865942
品番
ME-524SH
参考基準価格(税別)
¥1,633
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
後になってもきれいにはがせる再ハクリ用です。
きれいにはがせるので、分別が簡単になり、本体を気持ちよくリユースできます。
トラスコ品番
196-5954
規格
A4
厚さ(μm)
【ラベル】71
坪量(g/m
2
)
70
面付
5×13片付65面角丸
総厚(μm)
124
注意
※取り寄せ品につき発注後のキャンセル・お客様都合での返品は不可となります。