曜日別特売
HNTP-200-A スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ)用交換車輪 TRUSCO 05866450

スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ)用交換車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05866450
品番
HNTP-200-A
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

HT-42N-A用の交換車輪用ノーパンクタイヤです。
ノーパンクタイヤのため、工場や建築現場、農作業など過酷な環境でも使用できます。

トラスコ品番
724-0068
材質
発砲PU
色
黒
車輪径(Φmm)
210
キャスター(mm)
210(ノーパンク)
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする