99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572

99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572
99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572
99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572
99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572
99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572
99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572
99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572
99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572
99852 伸縮式5段アルミ脚立 手すり付 SIGNET(シグネット) 05866572

伸縮式5段アルミ脚立 手すり付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05866572
品番
99852
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

収納時はとてもコンパクトで、壁に立てかけたり、隙間に収納することが出来るので場所を取りません。伸縮ロッドを踏むことで簡単に収納できます。ワンステップで伸縮できるこのデザインは収納する際に指を挟む問題を解決します。脚立の足部分にはロックランプがあり、一目でロック状態を確認することが出来ます。緑のランプはロック完了を示し、赤いランプはロックされていないことを示します。手すりが付いているので安全に上り下りすることが出来ます。持ち運びも簡単なため,DIY、エアコンや壁の掃除、窓ふき、電球交換、洗車等、様々なシーンで活躍します。

注意
※ご使用前にロック状態確認用の穴が全て緑色になっていることを必ずご確認ください。赤色の場合伸長時のロックが上手くかかってない可能性があります。赤色状態では絶対に使用しないでください。
※手すり部は、作業時の姿勢を補助をするためのものです。体重をかけすぎないようにご注意ください。
※傾斜、柔らかい、不規則、または滑りやすい地面での使用はしないでください。
※天板(最上段)には立たないでください。
※このはしごは電気を通します。感電の危険があるため、通電中の電源や露出した配線の近くでは使用しないでください。
※脚立を伸ばす際は、ステップ部分をしっかり持って伸ばしてください。(脚立上部のキャップ部分を掴むとキャップが外れる場合がございます。)
※1段目(最下段)は、伸縮ロッドがあるため、片側のステップ部の幅が狭くなっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする