曜日別特売
C-4 チャック付ポリ袋 オルディ 05866949

チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1冊(200枚)
寸法(mm)70×100(チャック下)
内容量1冊(200枚)注文コード05866949品番C-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

書き込み欄付きだから、整理・分類がラクラクなチャック付ポリ袋です。便利な業務用増量タイプです。

寸法(mm)
70×100(チャック下)
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする