Z24 ナイストレイ SEIWA(セイワ) 05867654

 

Z24 ナイストレイ SEIWA(セイワ) 05867654
Z24 ナイストレイ SEIWA(セイワ) 05867654

ナイストレイ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05867654品番Z24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナイストレイ

用途
車内の整理整頓に便利なマルチトレイです。
小物入れとして汚れたものの収納など用途はいろいろ。
サイズL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×305×385仕様ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: ブレーキデスクとローターの取り換え作業取り換えで洗浄工程に使用
市瀬営農組合農・林・水産業

大きさもちょうど良く、成形も問題なく、使い易い製品でした。

対象商品 : 05867654
2020-10-07
用途: オイルパンとして
製造業

灯油ポリタンクのパンとして使っています。20Lタンクがぴったり収まります。とてもいい買い物でした。

対象商品 : 05867645
2020-02-02
用途: 小物入れに買いました!ジャストサイズで使いやすい!
自動車・二輪車・自転車関連業

小物入れに買いました!ジャストサイズで使いやすい!

対象商品 : 05867654
2018-05-27
用途: 自家用車

自家用車の 助手席側において 靴置きに使用しています 靴の砂やごみが カーッペットに落ちなくて 便利に使用してます。

対象商品 : 05867645
2015-10-06
用途: 下駄箱の整理
株式会社京伸精機

男性用のコバのある革靴には少し狭い、あと10ミリぐらい広いと良い。

対象商品 : 05867654
2016-06-20
用途: 機器修理
石田電気建設業・工事業

まぁまぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする