曜日別特売
4562161957211 K721 チャック付きポリ袋A コア(ジャパックス) 05867981

4562161957211 K721 チャック付きポリ袋A コア(ジャパックス) 05867981
4562161957211 K721 チャック付きポリ袋A コア(ジャパックス) 05867981

K721 チャック付きポリ袋A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20枚)
注文コード
05867981
品番
4562161957211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

厚手で破れにくい、0.08mmの厚さで丈夫なので繰り返し使えます。食品OK、食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。開きやすい加工、開口部に段差を付けてめくりやすい加工。

サイズ
横幅5cm×縦7cm×厚さ0.08mm
商品タイプ
チャック付ポリ袋
注意
〈使用上の注意〉
※この袋は、お子様にとって窒息などの危険が伴うものです。お子様の手の届かない所に保管してください。
※ガスコンロやオーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると素材上破れることがありますのでご注意ください。
※印刷面への摩擦、密着(床・壁紙・その他素材)、付着(水・油・アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合がありますが、安全・衛生面への影響はありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする