4112 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ 05869184

305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード05869184品番4112
参考基準価格(税別)¥95,600販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ワンランク上の切断能力!
緩衝緩和システムで滑らかな切断!
305mmの切断砥石使用可能
二重絶縁・強力型
マキタ製集じん機に接続できます。

刃物外径(Φmm)305刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)100回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)15定格消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-210種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17質量(kg)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05869184
2021-08-09
用途: U字溝設置作業
農・林・水産業

今まではカッターを借りていたのですが購入することになり、コスト重視で購入しました。満足できる商品です。

対象商品 : 05869184
2019-11-28
用途: コンクリート構造物の切断
丸島建設株式会社建設業・工事業

少し重たいと感じたが、使用してみると安定感があり、満足です。

対象商品 : 05869184
2019-06-27
用途: 水道工事の既設管撤去の時
建設業・工事業

今迄の100ボルトの電動カッターより断然良い感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 05869184
2015-06-10
用途: コンクリートパネルの切断
建設業・工事業

エンジンのカッターに引けを取らないほどよく切れています。

対象商品 : 05869184
2015-02-12
用途: コンクリートの切断
エスレート株式会社

使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする