CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469

CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469
CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469
CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469
CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469
CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469
CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469
CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469
CN-125S 強力ニッパー バネ付 TTC 05869469

強力ニッパー バネ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05869469
品番
CN-125S
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。
配線作業に便利な皮むき穴つきです。

トラスコ品番
698-8253
材質
機械構造用炭素鋼(S58C)、グリップ:塩化ビニール、バネ:コイルバネ
形状
刃表面/ラウンド刃
全長(mm)
132
切断能力(mm)
【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ2.6
切断能力(mm)軟鉄線
Φ1.8
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.2
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする