DTファイル(テーパーダイヤヤスリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05870300
品番
HDT1010
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

先端部が0.5mmと極薄形状で、テーパーの先端50mmにダイヤモンドが電着されており、リブやエッジの研磨に最適です。

トラスコ品番
706-4825
粒度
1000
寸法(mm)
10
品名
DTファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする