DTファイル(テーパーダイヤヤスリ)

DTファイル(テーパーダイヤヤスリ) - アルゴファイルジャパン

先端部が0.5mmと極薄形状で、テーパーの先端53mmにダイヤモンドが電着されており、リブやエッジの研磨に最適です。

トラスコ品番
706-4826
粒度
1000
寸法(mm)
5
品名
DTファイル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870397HDT0510
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする