曜日別特売
GTS 7.5 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05870776

Gテーパシャンク ショートドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7.5
7.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
7
8
8.5
9
9.5
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
シャンク径MT1
内容量1本注文コード05870776品番GTS 7.5
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。
高い位置精度が得られます。

全長(mm)125.5溝長(mm)44.5刃径(Φmm)7.5材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削シャンク(MT No.)1シャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05870986
2019-11-21
用途: 穴あけ加工時

大変 使いやすく作業もはかどっています
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする