曜日別特売
SD12090A ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ 05870838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD12090A ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ 05870838
SD12090A ダブルスイングクランプセットS型 ナベヤ 05870838

ダブルスイングクランプセットS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個最大締付力(kN)6ねじの呼びM12×1.75注文コード05870838品番SD12090A
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)72寸法B(mm)32寸法C(mm)22寸法D(mm)19寸法E(mm)19寸法F(mm)92.5 - 106.5寸法G(mm)25寸法H(mm)27寸法I(mm)32寸法K(mm)19最大締付力(kN)6仕様(ダブルスイングクランプS型)SD-35、(スイングクランプホルダーS型)SH-12090A材質S45C質量(kg)0.7クランプ範囲(mm)(片側)36表面処理黒染め熱処理焼入HRC30ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする