NACHI(不二越)
Gテーパシャンク ショートドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
15
15
15
14.5
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径
MT2
MT1
MT2
MT3
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05870925
品番
GTS 15.0
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。
高い位置精度が得られます。
全長(mm)
171
溝長(mm)
73
刃径(Φmm)
15
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)
135
ねじれ角
標準
コーティング
G(TiN)コート
ドリルの逃げ面形状
スリーレーキ研削
シャンク(MT No.)
2
シャンク径
MT2