曜日別特売
GTS 24.5 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05871117

Gテーパシャンク ショートドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)24.5
24.5
23.5
24
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径MT3
内容量1本注文コード05871117品番GTS 24.5
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。
高い位置精度が得られます。

全長(mm)223.5溝長(mm)102.5刃径(Φmm)24.5材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削シャンク(MT No.)3シャンク径MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05870986
2019-11-21
用途: 穴あけ加工時

大変 使いやすく作業もはかどっています
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする