※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
カムセンタークランプレバー B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
120
110
120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05871802
品番
CSL16M
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
120
材質
S45C
質量(kg)
0.6
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M16×2