※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スペーサーエレメント7110FB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M16
M12
M16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05872256
品番
7110FB-16-1
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C
表面処理
黒染め
質量(kg)
0.19
寸法H(mm)
33
寸法A(mm)
12
寸法F(mm)
24.8
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
25.6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
78
寸法G(mm)
22
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
M16×2