QDC18VA クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ 05873762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QDC18VA クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ 05873762
QDC18VA クイックダウンクランプ(中型) ナベヤ 05873762

クイックダウンクランプ(中型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個最大締付力(kN)7適合T溝幅(mm)18注文コード05873762品番QDC18VA
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
寸法A(mm)48寸法B(mm)38寸法C(mm)159寸法D(mm)32寸法E(mm)4寸法F(mm)40寸法G(mm)63寸法H(mm)19寸法I(mm)38.5寸法J(mm)30.5寸法K(mm)-寸法L(mm)-適合T溝幅(mm)18最大締付力(kN)7最大荷重(kN)0.5質量(kg)0.9表面処理黒染めねじの呼びM14×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大38.5寸法MM14×2×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする