※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
クィックダウンクランプN型(小型・中型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法M
M8×1.25×30
注文コード
05873778
品番
QDCNS08
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法M
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Tスロットナット付(T溝タイプ)Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。
材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
19.6
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
33.5
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
15
最大締付力(kN)
3
質量(kg)
0.22
表面処理
黒染め
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
20
クランプ高さ(mm)
25
寸法M
M8×1.25×30